Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421676
Rubix:781200151038
fabricante:40421676



Detalles de producto : NA300 53 63 12 94AU925 40421676
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 53 63 12 94AU925 40421676
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,811 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 53 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,22 € Sin IVA
/ unidad
52,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
