Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24220077
Rubix:798390582000
fabricante:EK 250,00 220,00 37,50 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Altura | 37.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 250 220 37,5 B4B246 BI-NBR 24220077
El juego de manguitos de techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El conjunto de sellado es adecuado para espacios de montaje robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos de techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 516,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Altura | 37.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,55 € Sin IVA
/ unidad
708,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días