Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10752
Rubix:798136176000
fabricante:10752


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 143 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320 160 143-20-40 10752
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148,601 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 143 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,34 € Sin IVA
/ unidad
277,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días