Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18120
Rubix:781200383038
fabricante:18120


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 230 mm |
| Altura | 31.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 250 230 49 (18120)
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 327,3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro interior | 230 mm |
| Altura | 31.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,80 € Sin IVA
/ unidad
582,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días