Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366337
Rubix:798105193000
fabricante:366337


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.8 mm |
| Altura | 4.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 40 366337
El FORSEAL FOA de PTFE es una junta tipo anillo para ranura que actúa en un solo sentido, con un muelle de tensión metálico. Se caracteriza por sus bajos valores de fricción estática y dinámica.
Anillo para ranura FOA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,43 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 33.8 mm |
| Altura | 4.3 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,89 € Sin IVA
/ unidad
146,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días