Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97039
Rubix:798138885000
fabricante:TFMA 140,00 127,80 7,30 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 127.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 140 127,8 7,3 (97039)
La junta compacta TFMA es una junta compacta de dos piezas compuesta por un anillo perfilado y un O-Ring como elemento de precompresión. La junta de pistón de doble efecto es especialmente adecuada para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,141 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 127.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,28 € Sin IVA
/ unidad
576,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días