Referencias
Dichtomatik:67190275
Rubix:799072550000
fabricante:67190275


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Detalles de producto : KNA23 100,0 88,0 9,5 NB9055
Asimétrico de simple efecto Labio principal en el exterior Bordes de sellado retranqueados Asiento adherente en el diámetro interior
Cualidades
Buena estanqueidad estática y dinámica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € Sin IVA
/ unidad
9,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días