Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421271
Rubix:798388075000
fabricante:40421271



Detalles de producto : T OF 26 8,2 8 88NBR 40421271
T OF 26 8,2 8 88NBR 40421271
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Diámetro interior | 8.2 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,59 € Sin IVA
/ unidad
53,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
