Referencias
Parker:E42517P5007
Rubix:798309223000
fabricante:E42517P5007
Documentos
Detalles de producto : E4 2517 P5007 25X17X5,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Altura | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,52 € Sin IVA
/ unidad
17,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

