Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421297
Rubix:798388093000
fabricante:40421297



Detalles de producto : T OF 50 32 7 88NBR 40421297
T OF 50 32 7 88NBR 40421297
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,701 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 € Sin IVA
/ unidad
61,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
