Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15701
Rubix:031527025038
fabricante:15701


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 315 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 25 mm |
Detalles de producto : T OF(315-1)315-270-25 15701
T OF(315-1)315-270-25 15701
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 252,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 315 mm |
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1307,91 € Sin IVA
/ unidad
1582,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días