Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096116
Rubix:798390333000
fabricante:OMK-S 2P 360,00 330,00 14,50 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 330 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 360 330 14,5 GM201 PTFE 24096116
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Diámetro interior | 330 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1374,83 € Sin IVA
/ unidad
1663,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días