Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24182616
Rubix:798249952000
fabricante:EKV 280,00 250,00 30,00 B4K674


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 250 mm |
| Altura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : EKV 280 250 32,5 24182616
El juego de mangas para techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de apoyo. El kit de sellado es adecuado para alojamientos de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de mangas para techo también ha demostrado su fiabilidad en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 615 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Diámetro interior | 250 mm |
| Altura | 30 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1203,34 € Sin IVA
/ unidad
1456,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días