Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15095
Rubix:798116538000
fabricante:15095


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Altura | 12 mm |
Detalles de producto : T 50-19 50 25,4 12 40421298
T 50-19 50 25,4 12 40421298
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,921 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Altura | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días