Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10636
Rubix:781200185038
fabricante:10636


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 37 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK320 45 37 15,5 10636
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,101 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 37 mm |
| Altura | 15.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,48 € Sin IVA
/ unidad
92,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días