Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421306
Rubix:798388099000
fabricante:40421306

Detalles de producto : T MF 60 35 12 88NBR 40421306
T MF 60 35 12 88NBR 40421306
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Altura | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,11 € Sin IVA
/ unidad
81,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
