Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:526499
Rubix:798390002000
fabricante:PK M310 100,00 17,10 20,00 21030




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.1 mm |
| Altura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : PK M310 100 17,1 20 21000 80AU 526499
Diseño compacto Topes amortiguadores integrados Imán integrado
Cualidades
Baja fricción Alta resistencia al desgaste Propiedades de funcionamiento sin inclinación Montaje sencillo en la varilla del pistón Larga vida útil Posibilidad de detección de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 398,041 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 17.1 mm |
| Altura | 20 mm |
| Material | 80 au 21000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,08 € Sin IVA
/ unidad
568,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días