Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:98538
Rubix:798001455000
fabricante:TFMA 52,00 44,80 3,80 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 52X44,80X3,80 PTFE 98538
La junta compacta TFMA es una junta compacta de dos piezas formada por un anillo de perfil y un O-Ring como elemento de pretensión. El sello de pistón de doble efecto es especialmente adecuado para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,63 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Diámetro interior | 44.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,83 € Sin IVA
/ unidad
165,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días