Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24262188
Rubix:798390771000
fabricante:24262188


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 11.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T19 80 70 11,6 V142 95AU 24262188
La junta compacta T 19, de tres piezas, consta de dos casquillos angulares (POM) y un elemento de sellado de poliuretano. La junta compacta T 19 se utiliza en pistones sometidos a presión por ambos lados y está principalmente diseñada para alojamientos según ISO 6547.
Junta compacta T19
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Altura | 11.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,57 € Sin IVA
/ unidad
78,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días