Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24259026
Rubix:798390761000
fabricante:24259026


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 435.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 460 435,5 7,7 B602 PTFE 24259026
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 460 435,5 7,7 B602 PTFE 24259026
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 276 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Diámetro interior | 435.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1505,20 € Sin IVA
/ unidad
1821,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días