Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49041162
Rubix:040032337038
fabricante:49041162


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP310 40 32 3,3 49041162
Junta en U Merkel compacta con perfil asimétrico y borde de sellado neumático especial en el labio de sellado dinámico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,408 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 32 mm |
| Altura | 3.3 mm |
| Material | 80 au 20994 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € Sin IVA
/ unidad
26,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h