Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15294
Rubix:781330007038
fabricante:15294

Detalles de producto : T MF 80-1 80-42-11 88NBR 15294
T MF 80-1 80-42-11 88NBR 15294
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,641 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Altura | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,74 € Sin IVA
/ unidad
281,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
