PK M210 50 10,1 12,1 75FKM 526824

Pistón completo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:526824
Rubix:798390004000
fabricante:526824
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior50 mm
Diámetro interior10.1 mm
Altura12.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PK M210 50 10,1 12,1 75FKM 526824


Diseño compacto Topes amortiguadores integrados Imán integrado

Cualidades

Baja fricción Alta resistencia al desgaste Propiedades de funcionamiento libres de inclinación Montaje sencillo en la varilla del pistón Larga vida útil Posibilidad de detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto62,511 g
Diámetro exterior50 mm
Diámetro interior10.1 mm
Altura12.1 mm
Material75 fkm 181327
594,85 € Sin IVA
/ unidad
719,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días