Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97022
Rubix:781200225038
fabricante:TFMA 40,00 32,80 3,80 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 32.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 40 32,8 3,8 PTFE60 (97022
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,801 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 32.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,25 € Sin IVA
/ unidad
115,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días