Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24314956
Rubix:798390939000
fabricante:24314956


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Altura | 11.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T19 100 90 11,6 V142 95AU 24314956
La junta compacta T 19, de tres piezas, consta de dos casquillos angulares (POM) y un elemento de sellado de poliuretano. La junta compacta T 19 se utiliza en pistones sometidos a presión por ambos lados y está principalmente diseñada para alojamientos según ISO 6547.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Altura | 11.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,44 € Sin IVA
/ unidad
117,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días