Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366335
Rubix:798133438000
fabricante:366335


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 23.8 mm |
| Altura | 4.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOA 030 PTFE (366335) JUNTA FORSEAL
El FORSEAL FOA de PTFE es un sello unidireccional tipo anillo con muelle de tensión metálico. Se caracteriza por valores de fricción estática y dinámica bajos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 23.8 mm |
| Altura | 4.3 mm |
| Material | ptfe f56110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,76 € Sin IVA
/ unidad
127,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días