KQ2T11-13A

T de diámetros distintos - KQ2T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T11-13A
Rubix:799245584000
fabricante:KQ2T11-13A
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 13/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T11-13A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

T de diámetros distintos. Diámetro exterior aplicable del tubo (A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8. Diámetro exterior aplicable del tubo (B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 13/8 in
Perfilkq2
Conexión 21/2 in
Temperatura máx.60 °C
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días