Referencias
Festo:QSYTF-3/8-10-B
Rubix:798201177000
fabricante:153198
EAN:4052568032821

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8;g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYTF-3/8-10-B
Distribuidor múltiple QSYTF-3/8-10-B orientable 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74,5 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8;g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días