QST-G1/4-8

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G1/4-8
Rubix:798022299000
fabricante:186161
EAN:4052568039653
QST-G1/4-8 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G1/4-8


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x80x25 mm
Peso neto31,54 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
7,48 Sin IVA
/ unidad
9,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días