KFH10U-02 00059053

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KFH10U-02
Rubix:752103600043
fabricante:KFH10U-02
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (férula)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFH10U-02 00059053


Los accesorios insertados KF son adecuados para su uso con tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede usarse para un amplio rango de presiones desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
•Apto para uso con tubos de nailon, nailon blando y poliuretano
•Gran fuerza de retención
•Bajo par de apriete
•Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa

Model: KFH10U-02 (Diámetro ext. del tubo ø10, Diámetro int. del tubo ø6.5, Rosca 1/4)(Manga de resina)
Sealant: sin sellador

Cualidades

•Apto para uso con tubos de nailon, nailon blando y poliuretano
Gran fuerza de retención
Bajo par de apriete
Amplio rango de presiones desde vacío hasta 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604bd, c3771be (cuerpo);c3604bd (tuerca);nylon 66 (férula)
Conexión 11/4
Conexión 210
2,20 € Sin IVA
/ unidad
2,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días