SY 1.7/16 TF

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 1.7/16 TF
Rubix:798795700000
fabricante:74251
EAN:7316577747914
SKF PLUMMER BLOCK HOUSING UNIT SY 1.7/16 TF
Resumen técnico
Diámetro interior36.51 mm
Altura de eje47.6 mm
Diámetro exterior160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 1.7/16 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47,9x160x36,51 mm
Peso neto1518 g
Diámetro interior36.51 mm
Altura de eje47.6 mm
Diámetro exterior160 mm
Altura36.512 mm
Anchura47.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,46 Sin IVA
/ unidad
96,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días