Referencias
INA:PBY12-XL
Rubix:620100804022
fabricante:0009169780000
EAN:4012802806380


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 68 mm |
| Altura de eje | 22.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : PBY12-XL
Soporte de apoyo PBY..-XL, RIBB chapa PB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 68 mm |
| Altura de eje | 22.2 mm |
| Material | chapa de acero |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 85.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9.5 mm |
| Altura | 43.2 mm |
| Longitud | 85.7 mm |
| Serie | pby..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Anchura | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,93 € Sin IVA
/ unidad
39,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días