Referencias
INA:PASE50-XL-N-FA125
Rubix:621001007022
fabricante:0947479380000
EAN:4054372957864


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 158 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : PASE50-XL-N-FA125
Soportes de apoyo PASE..-FA125, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P, protegidos contra la corrosión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 158 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 54 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Altura | 115 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Serie | pase..-xl-n-fa125 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,61 € Sin IVA
/ unidad
197,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días