Referencias
FAG:UCP207-20-J7
Rubix:798395543000
fabricante:0812152070000
EAN:4047643262118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Detalles de producto : UCP207-20-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas (hierro fundido, jis g 5501) |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Sujeción | 48 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos (base larga) |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 167 mm |
| Junta | rsr seals (both sides) |
| Lubricación | preengrasado (grupo de grasa ga13); relubricación mediante niple de engrase m6 |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.6 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Anchura | 97 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,98 € Sin IVA
/ unidad
89,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días