Referencias
INA:PBS15-XL
Rubix:798032162000
fabricante:0008290800000
EAN:4012802793109
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Altura de eje30.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PBS15-XL


Soportes de apoyo PBS, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Altura de eje30.2 mm
Materiallámina de acero
Anchura de rodamiento total32.5 mm
Diámetro exterior123.8 mm
Diámetro de agarres de fijación5.6 mm
Altura59.6 mm
Longitud123.8 mm
Seriepbs..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Anchura32.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,15 Sin IVA
/ unidad
55,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días