Referencias
FAG:UCP212-38-J7
Rubix:798395562000
fabricante:0812164910000
EAN:4047643261432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.325 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Altura de eje | 69.8 mm |
Detalles de producto : UCP212-38-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.325 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Altura de eje | 69.8 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro exterior | 138 mm |
| Sujeción | 25.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 20 mm |
| Forma de montaje | bloque plummer (base larga), montaje atornillado |
| Altura | 138 mm |
| Longitud | 241 mm |
| Junta | rsr seals (nbr) with flinger |
| Lubricación | grasa, reengrasable (orificio de engrase m6) |
| Serie | ucp |
| Peso | 4.6 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Anchura | 241 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,55 € Sin IVA
/ unidad
226,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días