SUCP 205 INOX

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:SSUCP205
Rubix:799033345000
fabricante:893640
EAN:3660338460975
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Altura de eje36.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SUCP 205 INOX


Bloque de almohada de acero inoxidable. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes PILLOW BLOCK - Acero inoxidable

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Altura de eje36.5 mm
Materialacero inoxidable
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Diámetro exterior52 mm
Diámetro de agarres de fijación13 mm
Forma de montajebase de 2 pernos
Altura69 mm
Longitud139 mm
Juntarubber seal with stainless-steel slinger
Lubricaciónmobil fm222 (nsf h-1, apto para uso alimentario); reengrasable mediante engrasador
Seriessucp200
Peso0.81 kg
Número de orificios2
Anchura38 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,82 Sin IVA
/ unidad
105,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días