Referencias
INA:RSAO100-XL-I
Rubix:798295876000
fabricante:0008839800000
EAN:4012802809053


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 375 mm |
| Altura de eje | 145 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSAO100-XL-I
Soportes de apoyo RSAO, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 375 mm |
| Altura de eje | 145 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 130 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Altura | 280 mm |
| Longitud | 440 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 141000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 184000 N |
| Anchura | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1664,48 € Sin IVA
/ unidad
2014,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días