SY 30 TF VA201

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:SY 30 TF/VA201
Rubix:798132701000
fabricante:114771
EAN:7316571382449
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes117.5 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 30 TF VA201


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones a altas temperaturas y para sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,2x152x30 mm
Peso neto1101 g
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes117.5 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialacero
Anchura de rodamiento total152 mm
Diámetro exterior152 mm
Sujeción6 mm
Altura82 mm
Longitud40 mm
Seriesy (va201)
Peso1.1 kg
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Anchura38.1 mm
200,57 € Sin IVA
/ unidad
242,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días