PSHEY30-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:PSHEY30-XL-N-I
INA:PSHEY30-XL-N
Rubix:620600052022
fabricante:0945784940000
EAN:4054372264597
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PSHEY30-XL-N


Soportes de apoyo PSHEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total40 mm
Diámetro exterior62 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Forma de montajebase roscada (2 tornillos)
Altura82 mm
Longitud98 mm
Juntap seals (both sides)
Lubricaciónlubricación con grasa a través de orificio de lubricación roscado m6 (reengrase)
Seriepshey..-xl-n
Peso0.88 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Anchura25 mm
73,01 € Sin IVA
/ unidad
88,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días