Referencias
INA:RASEY40-TV-VA-HLA
Rubix:798657633000
fabricante:0522778280000
EAN:4047643202824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEY40-TV-VA-HLA
Soporte de apoyo RASEY..-TV-VA, RIBB plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 99x184x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 953 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | plástico |
| Anchura de rodamiento total | 54 mm |
| Diámetro exterior | 184 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Altura | 99 mm |
| Longitud | 184 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 18900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,43 € Sin IVA
/ unidad
375,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días