Referencias
SKF:SYWK 20 YTH
Rubix:798319840000
fabricante:443859
EAN:07316574924363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SYWK 20 YTH
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto que es liviano pero fuerte y tiene una excelente resistencia a la corrosión. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Diámetro exterior | 28.2 mm |
| Altura | 64 mm |
| Longitud | 126 mm |
| Serie | sywk |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,51 € Sin IVA
/ unidad
162,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días