Referencias
Ref. sustituida:-T-UCP203
FAG:UCP203-J7
Rubix:798407589000
fabricante:0821621230000
EAN:4047643337380


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP203-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 95 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 38 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 13 mm |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Serie | ucp |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € Sin IVA
/ unidad
53,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días