Referencias
INA:RASEY55-XL
Rubix:621100000022
fabricante:0009475710000
EAN:4012802802887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 176 mm |
| Altura de eje | 63.5 mm |
Detalles de producto : RASEY55-XL
Soportes de apoyo RASEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 176 mm |
| Altura de eje | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 60 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Forma de montaje | base de 2 tornillos |
| Altura | 124.5 mm |
| Longitud | 222 mm |
| Junta | r seals |
| Lubricación | engrasador, rosca de conexión m6 |
| Serie | rasey..-xl |
| Peso | 3.22 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46000 N |
| Anchura | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,90 € Sin IVA
/ unidad
169,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días