Referencias
Festo:VMPA1-FB-AP-4-1
Rubix:799079494000
fabricante:533352
EAN:4052568086459
Documentos
Detalles de producto : VMPA1-FB-AP-4-1
Placa base VMPA1-FB-AP-4-1 Para terminal de válvulas MPA-S. Anchura=42 mm, Longitud=107,3 mm, Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máximo de posiciones de válvulas=4, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | placa de conexión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,98 € Sin IVA
/ unidad
45,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días