Referencias
SMC:VEX3500-06F
Rubix:799255611000
fabricante:VEX3500-06F

Documentos
Detalles de producto : VEX3500-06F
Los robustos reguladores de la serie VEX constan de una válvula de control (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y un regulador de gran capacidad (VEX5). El regulador de escape de obturador de 3 vías de gran capacidad está equipado con un orificio de purga del mismo tamaño que el orificio de conexión. La electroválvula biestable 3/3, que permite aspirar, destruir y mantener (cerrado) el vacío, es ideal para los sistemas en los que se utilizan muchas válvulas.
VEX3, Válvula de potencia, Válvula de 3 posiciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Tipo | controlador vex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,48 € Sin IVA
/ unidad
472,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días