Referencias
Festo:VUWS-L25-M32U-M-G14
Rubix:799147153000
fabricante:575500
EAN:4052568260576

Documentos
Detalles de producto : VUWS-L25-M32U-M-G14
Válvula neumática VUWS-L25-M32U-M-G14 Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=26,5 mm, Caudal nominal estándar=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 103x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 273 g |
| Tipo | válvula neumática vuws-l25-m32u-m-g14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,88 € Sin IVA
/ unidad
62,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días