ARM5SA-06-A1 00261533

Colector regulador ARM

Ver información técnica

Referencias

SMC:ARM5SA-06-A1
Rubix:798716163000
fabricante:ARM5SA-06-A1
EAN:3618035553308
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ARM5SA-06-A1 00261533


Cuando ya se tiene una de las mejores gamas de reguladores compactos del mercado, solo hay una forma de continuar, ¡ser aún más pequeños! Y eso es exactamente lo que los ingenieros de desarrollo de los expertos en control de automatización, SMC, han hecho con su nuevo regulador de colector compacto de 14 mm de ancho -Serie ARM5. Diseñada inicialmente para las industrias de automoción y electrónica, la Serie ARM5 puede montarse directamente o en carril DIN, y utiliza muchas de las mismas características clave que los modelos más grandes de la gama ARM, como una función de reflujo estándar, un solo tipo de unidad y un manómetro integrado opcional. Sin embargo, ahora esta nueva serie extremadamente compacta incluye una opción de ajuste de presión de 0,35 MPa y los accesorios extraíbles de un solo toque se pueden cambiar para adaptarse a tamaños de tubo de 4, 6 u 8 mm. Con más opciones, incluidos tipos de alimentación centralizados e individuales, este nuevo ARM5 compacto ofrece un espacio, mantenimiento y ventajas de ahorro de tiempo similares a los de la gama ARM existente.

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Tiporegulador
39,23 € Sin IVA
/ unidad
47,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días