EX600-SPR1A

Interfaz de bus EX600-SPR1A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX600-SPR1A
Rubix:798146364000
fabricante:EX600-SPR1A
EAN:3618036109603
EX600, SI Unit

Resumen técnico

Tiposalida pnp(-com)

Documentos

Detalles de producto : EX600-SPR1A


Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Unidad SI

Información técnica


Atributos
Tiposalida pnp(-com)
507,19 € Sin IVA
/ unidad
613,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días