ARM5SA-08-A

Colector regulador ARM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM5SA-08-A
Rubix:798318863000
fabricante:ARM5SA-08-A
EAN:3618035553230
ARM5S, Regulator Single Unit Type

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ARM5SA-08-A


Cuando ya se tiene una de las mejores gamas de reguladores compactos del mercado, solo hay una forma de continuar, ¡ser aún más pequeños! Y eso es exactamente lo que los ingenieros de desarrollo de los expertos en control de automatización, SMC, han hecho con su nuevo regulador de colector compacto de 14 mm de ancho -Serie ARM5. Diseñada inicialmente para las industrias de automoción y electrónica, la Serie ARM5 puede montarse directamente o en carril DIN, y utiliza muchas de las mismas características clave que los modelos más grandes de la gama ARM, como una función de reflujo estándar, un solo tipo de unidad y un manómetro integrado opcional. Sin embargo, ahora esta nueva serie extremadamente compacta incluye una opción de ajuste de presión de 0,35 MPa y los accesorios extraíbles de un solo toque se pueden cambiar para adaptarse a tamaños de tubo de 4, 6 u 8 mm. Con más opciones, incluidos tipos de alimentación centralizados e individuales, este nuevo ARM5 compacto ofrece un espacio, mantenimiento y ventajas de ahorro de tiempo similares a los de la gama ARM existente.
ARM5S, Regulador Unidad Individual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x56x55 mm
Peso neto35 g
Tipocontrolador
38,32 € Sin IVA
/ unidad
46,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días